Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 338 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FK 338

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 338 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851014246

Artikelnummer

PZZFK 338

Herstellernummer

FK 338

Hersteller

PZZ

FK 338. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.