Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 350 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FK 350

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 350 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851014901

Artikelnummer

PZZFK 350

Herstellernummer

FK 350

Hersteller

PZZ

FK 350. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.