PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 353-E0 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FK 353-E0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851099595
Artikelnummer
PZZFK 353-E0
Herstellernummer
FK 353-E0
Hersteller
PZZ
FK 353-E0. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


