Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1008 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FL 1008

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1008 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851015076

Artikelnummer

PZZFL 1008

Herstellernummer

FL 1008

Hersteller

PZZ

Interruttori di posizione serie: Caratteristiche principali, Custodia in metallo, tre entrate cavi, Grado di protezione IP67, 17 unità di contatto disponibili, 28 azionatori disponibili, Versioni con connettore M12 montato, Versioni con contatti in argento dorati. caratteristiche teniche: Custodia metallica, verniciata con polvere epossidica cotta in forno, Tre entrate cavi filettate, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore.