Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1552-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 1552-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1552-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851340697

Artikelnummer

PZZFL 1552-M2

Herstellernummer

FL 1552-M2

Hersteller

PZZ

FL 1552-M2. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: Testacompatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.