Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1884-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 1884-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1884-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851132353

Artikelnummer

PZZFL 1884-M2

Herstellernummer

FL 1884-M2

Hersteller

PZZ

FL 1884-M2. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.