Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2115 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 2115

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2115 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851016851

Artikelnummer

PZZFL 2115

Herstellernummer

FL 2115

Hersteller

PZZ

FL 2115. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.