Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2134 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 2134

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2134 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851016950

Artikelnummer

PZZFL 2134

Herstellernummer

FL 2134

Hersteller

PZZ

FL 2134. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Testa normale perleve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.