Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2184 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 2184

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2184 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851017162

Artikelnummer

PZZFL 2184

Herstellernummer

FL 2184

Hersteller

PZZ

FL 2184. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.