PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2256 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 2256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851017537
Artikelnummer
PZZFL 2256
Herstellernummer
FL 2256
Hersteller
PZZ
FL 2256. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


