PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2280 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FL 2280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
8018851017599
Artikelnummer
PZZFL 2280
Herstellernummer
FL 2280
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici . Questo interruttore di sicurezza viene installato su macchine o nastri trasportatori, rendendo possibile l'arresto semplice della macchina da qualsiasi punto ad ogni intervento manuale sulla fune. Dotato di funzione di autocontrollo, verifica costantemente il corretto funzionamento e segnala tramite l'apertura dei contatti, un eventuale allentamento o rottura della fune.



