Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 232-L22M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 232-L22M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 232-L22M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851428623

Artikelnummer

PZZFL 232-L22M2

Herstellernummer

FL 232-L22M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.