Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 251 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 251

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 251 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851017834

Artikelnummer

PZZFL 251

Herstellernummer

FL 251

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido