Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FL 521

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851018459

Artikelnummer

PZZFL 521

Herstellernummer

FL 521

Hersteller

PZZ

FL 521. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla con puntalea filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.