PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 534-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 534-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851339905
Artikelnummer
PZZFL 534-M2
Herstellernummer
FL 534-M2
Hersteller
PZZ
FL 534-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


