PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 541 INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE CON - FL 541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851018688
Artikelnummer
PZZFL 541
Herstellernummer
FL 541
Hersteller
PZZ
FL 541. Interruttore di posizione bistabile con leva ad una pista. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Bistabile per leve girevoli. Azionatore: A leva a lyra ad una pista. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


