Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 552 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 552

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 552 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851018749

Artikelnummer

PZZFL 552

Herstellernummer

FL 552

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì