Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 557 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 557

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 557 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851018800

Artikelnummer

PZZFL 557

Herstellernummer

FL 557

Hersteller

PZZ

FL 557. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.