Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 558 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 558 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851018817

Artikelnummer

PZZFL 558

Herstellernummer

FL 558

Hersteller

PZZ

FL 558. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.