Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 576-K125 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FL 576-K125

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 576-K125 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851167690

Artikelnummer

PZZFL 576-K125

Herstellernummer

FL 576-K125

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per azionamento con fune. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.