PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 602 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FL 602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851018909
Artikelnummer
PZZFL 602
Herstellernummer
FL 602
Hersteller
PZZ
FL 602. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.