Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 902 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FL 902

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 902 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851019784

Artikelnummer

PZZFL 902

Herstellernummer

FL 902

Hersteller

PZZ

FL 902. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.