Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 980 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FL 980

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 70 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851020070

Artikelnummer

PZZFL 980

Herstellernummer

FL 980

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

70 m

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici . Questo interruttore di sicurezza viene installato su macchine o nastri trasportatori, rendendo possibile l'arresto semplice della macchina da qualsiasi punto ad ogni intervento manuale sulla fune. Dotato di funzione di autocontrollo, verifica costantemente il corretto funzionamento e segnala tramite l'apertura dei contatti, un eventuale allentamento o rottura della fune.