PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 983-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 983-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851365331
Artikelnummer
PZZFL 983-M2
Herstellernummer
FL 983-M2
Hersteller
PZZ
FL 983-M2. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


