Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 984-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 984-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 984-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851157820

Artikelnummer

PZZFL 984-M2

Herstellernummer

FL 984-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì