PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1002 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
8018851020247
Artikelnummer
PZZFM 1002
Herstellernummer
FM 1002
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO scatto lento