Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1008 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FM 1008

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1008 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851020308

Artikelnummer

PZZFM 1008

Herstellernummer

FM 1008

Hersteller

PZZ

FM 1008. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.