Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 1015

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851020339

Artikelnummer

PZZFM 1015

Herstellernummer

FM 1015

Hersteller

PZZ

FM 1015. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.