Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1020 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FM 1020

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1020 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851020353

Artikelnummer

PZZFM 1020

Herstellernummer

FM 1020

Hersteller

PZZ

FM 1020. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.