Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1030 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1030

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1030 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851020384

Artikelnummer

PZZFM 1030

Herstellernummer

FM 1030

Hersteller

PZZ

FM 1030. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A levagirevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.