PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1031 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851020407
Artikelnummer
PZZFM 1031
Herstellernummer
FM 1031
Hersteller
PZZ
FM 1031. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A levagirevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


