Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1631 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1631

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1631 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851021749

Artikelnummer

PZZFM 1631

Herstellernummer

FM 1631

Hersteller

PZZ

FM 1631. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.