Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1634 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1634

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1634 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851021763

Artikelnummer

PZZFM 1634

Herstellernummer

FM 1634

Hersteller

PZZ

FM 1634. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.