Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1655 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1655

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1655 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851021848

Artikelnummer

PZZFM 1655

Herstellernummer

FM 1655

Hersteller

PZZ

FM 1655. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).