Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1815-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 1815-M2R28

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1815-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851348839

Artikelnummer

PZZFM 1815-M2R28

Herstellernummer

FM 1815-M2R28

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M 20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati. Apertura positiva: Sì