Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1853-E0V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1853-E0V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851109911

Artikelnummer

PZZFM 1853-E0V9

Herstellernummer

FM 1853-E0V9

Hersteller

PZZ

FM 1853-E0V9. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.