Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 18C4 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FM 18C4

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 18C4 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851066108

Artikelnummer

PZZFM 18C4

Herstellernummer

FM 18C4

Hersteller

PZZ

FM 18C4. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A leva asolata a destra (senza piega). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.