Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2055 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 2055

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2055 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851022258

Artikelnummer

PZZFM 2055

Herstellernummer

FM 2055

Hersteller

PZZ

FM 2055. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).