PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2096 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851068027
Artikelnummer
PZZFM 2096
Herstellernummer
FM 2096
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì