Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 20C5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FM 20C5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 20C5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851067341

Artikelnummer

PZZFM 20C5

Herstellernummer

FM 20C5

Hersteller

PZZ

FM 20C5. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva asolata dritta (senza piega). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.