Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 2201

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851022913

Artikelnummer

PZZFM 2201

Herstellernummer

FM 2201

Hersteller

PZZ

FM 2201. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.