Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 255

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851023507

Artikelnummer

PZZFM 255

Herstellernummer

FM 255

Hersteller

PZZ

FM 255. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Per leve girevoli. Azionatore:A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.