Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 502 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FM 502

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 502 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851023798

Artikelnummer

PZZFM 502

Herstellernummer

FM 502

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì