Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 502-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 502-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851142833

Artikelnummer

PZZFM 502-K50

Herstellernummer

FM 502-K50

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Connettore metallico M12 a 5 poli.