Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 505 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FM 505

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 505 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851023811

Artikelnummer

PZZFM 505

Herstellernummer

FM 505

Hersteller

PZZ

FM 505. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare con rotella. Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.