Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 515-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 515-M2R28

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 515-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851316807

Artikelnummer

PZZFM 515-M2R28

Herstellernummer

FM 515-M2R28

Hersteller

PZZ

FM 515-M2R28. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con rotella in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.