Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 525-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 525-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851089916

Artikelnummer

PZZFM 525-M2

Herstellernummer

FM 525-M2

Hersteller

PZZ

FM 525-M2. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.