Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 533 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 533

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 533 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851024061

Artikelnummer

PZZFM 533

Herstellernummer

FM 533

Hersteller

PZZ

FM 533. Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta quadra regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.