PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 538-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FM 538-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851089589
Artikelnummer
PZZFM 538-M2
Herstellernummer
FM 538-M2
Hersteller
PZZ
FM 538-M2. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.