PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 5A4-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 5A4-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851347511
Artikelnummer
PZZFM 5A4-M2
Herstellernummer
FM 5A4-M2
Hersteller
PZZ
FM 5A4-M2. Interruttore di posizione a pistoncino con soffietto esterno e rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con soffietto esterno e rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.